Omschakelbare ratel 1/2″

Artikelnummer: 6144240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6144240
EAN/GTIN 4010886614426
Nummer fabrikant 6144240
L-nummer L60160 111

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aantal tanden: 72
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Totale breedte [mm]: 41 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 40,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 5 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen