Industriële overall stretch zwart/geel C54

Artikelnummer: 614418329933C54
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 54
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614418329933C54
EAN/GTIN 7330509867242
Nummer fabrikant 614418329933C54

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Zakken
Binnenste duimstokzak
Borstzak met balg en klep
Binnenste telefoonzak
Penzak op mouw
Inzetzakken
Binnenste beenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Achterzak, één met klep

Afwerking
Uitbreiding onderaan
Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen metalen knopen

Details
Bandkraag
Verstelbaar elastiek in taille
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen drukknopen, Verborgen knopen
D-ring

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Voorgebogen mouwen
2-weg stretch, Krasvrij

Reflex
Reflecterend detail op benen, Reflecterende tape op mouwen

Voorsluiting
Voorklep met verborgen metalen drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Comfortabele Vlamvertragende broek met damespasvorm en stretchfunctie
  • De ideale werkbroek met een hoog comfortniveau voor mensen die in blootgestelde omgevingen werken
  • Voorzien van ophangzakken en slimme details zoals stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit
  • De olie, vuil- en waterafstotende stof is inherent aan een hoge slijtvastheid
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op de knieën, duimstok en messenzak met ruimte voor een telefoon
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 en IEC 61482-2
  • Arc rating: 10,7 cal/cm² (geldt voor het stretchmateriaal)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen