Omslag 1/2″ 395 mm

Artikelnummer: 6143350
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6143350
EAN/GTIN 4010886614334
Nummer fabrikant 6143350
L-nummer L60160 511

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 395 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen