Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 802 mm ∙ 100 – 400

Artikelnummer: 6143-1CTCAL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6143-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896192922
Nummer fabrikant 6143-1CTCAL
L-nummer L60140 4377

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
  • Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
  • Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
  • 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
  • ± 2 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • HiPer fijnvertande omschakelratel in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 tanden ∙ 4° bedieningshoek)
  • Zeer nauwkeurige premium draaimomentgereedschappen - voor de hoogste vereisten
  • Robuuste en weerstandbiedende stalen buisconstructie in compacte uitvoering
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Gebruikersvriendelijke omschakelratel
    Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
  • Geïntegreerde omschakelhendel
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • Ergonomisch gevormde greep met kraag reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel
  • Exact - fijne schaalindeling
  • 6121-1CT – 6123-1CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Oppervlak: hardverchroomd
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 802 mm
  • Nm min.-max.: 100 – 400 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2.5 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 14.5 – 59.2 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 28.5 mm
  • Kopbreedte b: 64 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde