Omschrijving:
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
SW 16, 18 en 21 mm met gat voor wringstaaf Ø 8 mm
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Lengte inzetstuk: 77,0 mm
- Inzetstuk Ø 1: 18,0 mm
- Insteek Ø 2: 22,5 mm
- Insteekdiepte [mm]: 14,0 mm
- Totale breedte [mm]: 22,5 mm
- Totale lengte [mm]: 77 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: geslepen, verchroomd
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen