Steekringsleutel inch, verchroomd, Sleutelwijdte: 7/16inch

Artikelnummer: 613970 7/16
Korting
3,91 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3.841 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7/16 inch
Sleutellengte L 151 mm
maximale bekhoogte h1 5,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 10 mm
Ringstand 15 graden
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen inch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613970 7/16
EAN/GTIN 4045197550064
Nummer fabrikant 613970 7/16

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.