Dopsleutel 1/2″ 12-kant 3/8 W

Artikelnummer: 6139080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steckschlüssel-Einsatz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6139080
EAN/GTIN 4010886613900
Nummer fabrikant 6139080
L-nummer L60160 4467

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 12.5 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 1/2″
  • Inschietlengte: 39.5 mm
  • Insert Ø 1: 23.0 mm
  • Insert Ø 2: 25.5 mm
  • insteekdiepte: 17.0 mm
  • totale breedte [mm]: 25.5 mm
  • totale lengte [mm]: 39.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen