Steekringsleutel 30 mm

Artikelnummer: 613900 30
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 30 mm
    Sleutellengte L 340 mm
    maximale bekhoogte h1 14 mm
    Maximale ringhoogte h2 max 20 mm
    Ringstand 15 graden
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak gefosfateerd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613900 30
    EAN/GTIN 4045197385246
    Nummer fabrikant 613900 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
    Met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiaal:

    c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.