Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 175 mm, klasse K, keramiek

Artikelnummer: 613804-01B
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613804-01B
    EAN/GTIN 4946368558028
    Nummer fabrikant 613804-01B
    L-nummer L40010 15343

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
    Leveringsomvang: In een houten doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen