Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 1, keramiek, 45 mm

Artikelnummer: 613756-031
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613756-031
EAN/GTIN 4946368337364
Nummer fabrikant 613756-031
L-nummer L40010 7318

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramisch materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen