DR074>080-200-50-12/14CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Artikelnummer: 6137218
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6137218
    EAN/GTIN 7291075235685
    Nummer fabrikant 6137218
    L-nummer L24150 31

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 74 mm, totale lengte (OAL) 330 mm, effectieve lengte (LU) 200 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 74 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 81 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 74 mm
    • Bundeldiameter (DF) 75 mm
    • Functionele lengte (LF) 200 mm
    • Totale lengte (OAL) 330 mm
    • Lengte kraag (LPR) 250 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 80 mm
    • Effectieve lengte (LU) 200 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen