Maatblok, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, klasse 1, keramiek, 70 mm

Artikelnummer: 613677-036
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613677-036
EAN/GTIN 4946368335520
Nummer fabrikant 613677-036
L-nummer L40010 15384

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.