Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 2, keramiek, 1,49 mm

Artikelnummer: 613609-041
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613609-041
    EAN/GTIN 4946368322049
    Nummer fabrikant 613609-041
    L-nummer L40010 16158

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit eindmeterblok klasse 2 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramisch materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: EN ISO 3650
    Geleverd: In een koffer, inclusief 1 SR-44 batterij
    Massa: 365
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: schuimvulling

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen