Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 0, keramiek, 1,37 mm

Artikelnummer: 613597-021
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613597-021
    EAN/GTIN 4946368318967
    Nummer fabrikant 613597-021
    L-nummer L40010 5982

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit eindmeterblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

    Kenmerk:

    Beschrijving: LCD-scherm met 6 cijfers.
    Inch: metrisch
    Geleverd: Inclusief 1 batterij
    Massa: 140
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: schuimvulling

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen