Meetblok, metrisch, JCSS Certificaat ISO, Klasse K, Keramisch, 1,36 mm

Artikelnummer: 613596-016
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
    Artikelnummer 613596-016
    EAN/GTIN 4946368318691
    Nummer fabrikant 613596-016

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit peilblok klasse K met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Dankzij het keramische materiaal zijn deze meterblokken zeer slijt- en corrosiebestendig. CERA-maatblokken hebben tienmaal de slijtvastheid van staal en driemaal die van hardmetaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, waardoor meetfouten als gevolg van temperatuurschommelingen worden beperkt / li>. Niet-magnetisch: poeders (zoals ijzerkorrels) hechten zich niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: zwarte vlekken op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd. Hecht zich aan stalen profielblokken. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.

    Kenmerk:

    Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
    Geleverd: Inclusief 1 batterij
    Massa: 190
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: schuimvulling

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen