Omschrijving:
Dit eindmeterblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen
Kenmerk:
Display: LCD, tekenhoogte 11 mm 330° draaibaar
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief 1 batterij
Massa: 170
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling