Meetblok, metrisch, JCSS Certificaat ISO, Klasse 2, Keramisch, 1.008 mm

Artikelnummer: 613528-046
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
Artikelnummer 613528-046
EAN/GTIN 4946368307855
Nummer fabrikant 613528-046

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klasse 2 meterblok met JCSS certificaat biedt u de volgende voordelen: Dankzij het keramische materiaal zijn deze meterblokken zeer slijt- en corrosiebestendig. CERA-maatblokken hebben tienmaal de slijtvastheid van staal en driemaal die van hardmetaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, waardoor meetfouten als gevolg van temperatuurschommelingen worden beperkt / li>. Niet-magnetisch: poeders (zoals ijzerkorrels) hechten zich niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: zwarte letters op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd. Hecht zich aan stalen profielblokken. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen