Maatblok, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, klasse 0, keramiek, 1,8 mm

Artikelnummer: 613518-026
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613518-026
EAN/GTIN 4946368305271
Nummer fabrikant 613518-026
L-nummer L40010 16033

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 0 met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen