Slagsteeksleutel 80 mm

Artikelnummer: 613401 80
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 80 mm
Norm DIN 133
Sleutellengte L 405 mm
Kopdikte hmax 34,5 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Speciaal staal
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613401 80
EAN/GTIN 4062406097882
Nummer fabrikant 613401 80

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm; matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie, bekstand 15°.

Norm:

DIN 133

Materiaal:

Speciaal staal, zwart oppervlak.