FSM-C voegenzaagblad 800x4,4x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 613288
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613288
EAN/GTIN 9003176132880
Nummer fabrikant 613288

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088A DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 4,4 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 800 x 4,4 x 25,4 mm
  • diameter: 800 mm
  • Sterkte: 4.4 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.