FSM-C voegenzaagblad 700x3,9x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 613287
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613287
EAN/GTIN 9003176132873
Nummer fabrikant 613287

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088C DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 700 x 3,9 x 25,4 mm
  • diameter: 700 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.