FSM-C voegensnijmes 600x5x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 613286
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613286
EAN/GTIN 9003176132866
Nummer fabrikant 613286

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088B DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 5 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • diameter: 600 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen