• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

KGS 254 M Set Afkortzaag

Artikelnummer: 613254900
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613254900
Kopiëren
EAN/GTIN 4061792225923
Kopiëren
Nummer fabrikant 613254900
Kopiëren
L-nummer L01750 542
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse met trekfunctie - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

    Met:
  • Zaagblad ″Precision cut wood - classic″ 254x30 Z48, Tweede hardmetalen zaagblad, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Afmetingen: 726 x 485 x 543 mm
  • Steunvlak: 345 x 760 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 50 °
  • Toerental bij belasting: 3200 /min
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Kabellengte: 2 m
  • Nullasttoerental: 4500 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1450 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1450 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 1800 W
  • Zaagblad: 254 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 60 m/s
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 92 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen