SB 18 L BL Q Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 613158500
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613158500
EAN/GTIN 4061792245990
Nummer fabrikant 613158500

Omschrijving

Uitvoering:

Accuboormachine SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Omschrijving:

  • De kleinste 18 Volt klopboormachine van Metabo met krachtige Brushless-power voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Extreem korte en lichte klopboormachine voor een aangenaam gebruik, ook bij bovenhandse taken of weinig ruimte
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
  • As met magnetische binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145

Kenmerk:

  • Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
  • Boren in metaal: 1 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Impactboren beton: 16,5 m/s²
  • Type accu: Li-Power
  • Batterijspanning: 18 V
  • Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Maximaal koppel, zacht: 28 Nm
  • Maximaal koppel, hard: 65 Nm
  • Instelbaar koppel: 0,5 Nm
  • Drill-Ø metselwerk: 13 mm
  • Drill-Ø staal: 13 mm
  • Drill-Ø zacht hout: 40 / 1 9/16 ″
  • Nullastsnelheid: 0 - 500 / 0 - 1700 tpm
  • Maximale impactsnelheid: 25500 bpm
  • Hamercapaciteit: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht zonder accu: 0,9 kg
  • Gewicht met accu: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen