BS 18 L BL accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 613155840
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613155840
    EAN/GTIN 4061792245853
    Nummer fabrikant 613155840

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accuboormachine / schroevendraaier BS 18 L BL metaBOX 145

    Omschrijving:

    • De kleinste 18 Volt boorschroefmachine van Metabo met krachtige Brushless-power voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
    • Extreem korte en lichte boorschroefmachine voor een aangenaam gebruik, ook bij bovenhandse taken of weinig ruimte
    • Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
    • Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
    • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
    Met:
    Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Maximale meetnauwkeurigheid K: 5 dB(A)
    • Boren in metaal: 2,1 m/s²
    • Maximale meetnauwkeurigheid K: 1,5 m/s²
    • Batterijspanning: 18 V
    • Maximale koppel, zacht: 28 Nm
    • Maximale koppel, hard: 65 Nm
    • Instelbare koppel: 0,5 - 9 Nm
    • Boor-Ø staal: 13 / 1/2 ″
    • Boor-Ø zacht hout: 40 / 1 9/16 ″
    • Nullastsnelheden: 0 - 500 / 0 - 1700 tpm
    • Boorcapaciteit: 1,5 - 13 mm
    • Gewicht zonder accu: 0,9 kg
    • Bruttogewicht: 2,576 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen