PowerMaxx MT 12 Accu-multitool

Artikelnummer: 613089500
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613089500
    EAN/GTIN 4061792225695
    Nummer fabrikant 613089500
    L-nummer L01750 1264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
    • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
    • Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
    • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
    • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied

      Met:
    • Invalzaagblad 34 mm (hout + metaal), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Gewicht zonder accu-pack: 0.8 kg
    • Gewicht met accu-pack: 1 kg
    • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
    • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Bruttogewicht: 3.750 kg
    • Schrapen: 3.9 m/s²
    • Oppervlak schuren: 5.4 m/s²
    • Zagen met segmentzaagblad: 6.5 m/s²
    • Zagen met invalzaagblad: 7.2 m/s²
    • Accuspanning: 12 V
    • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
    • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
    • Aantal schuurbewegingen: 5000 - 18000 /min
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Gereedschapopname: OIS / Starlock-compatibel

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen