WPB 18 LT BL 11-125 Quick Accu-haakse slijper

Artikelnummer: 613059850
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613059850
EAN/GTIN 4061792206397
Nummer fabrikant 613059850
L-nummer L01750 94

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
  • Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
  • Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar
  • Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen
  • M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 2.5 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Greepomvang: 160 mm
  • Nullasttoerental: 10000 /min
  • Max. zaagdiepte: 27 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 8 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen