Dopsleutel 1/2″ 6-kant 12 mm

Artikelnummer: 6130450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6130450
    EAN/GTIN 4010886613047
    Nummer fabrikant 6130450
    L-nummer L60160 504

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Lengte inzetstuk: 38,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 18,0 mm
    • Insteek Ø 2: 22,5 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 12,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 22 mm
    • Totale hoogte [mm]: 22 mm
    • Totale lengte [mm]: 38 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen