MT 18 LTX Accu-multitool

Artikelnummer: 613021840
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 18 V
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613021840
EAN/GTIN 4007430287700
Nummer fabrikant 613021840
L-nummer L01750 1648

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
  • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
  • Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
  • Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
  • Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting
  • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
  • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, Afzuigadapter, Multi-adapters, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 3 m/s²
  • Oppervlak schuren: 7.5 m/s²
  • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
  • Zagen met segmentzaagblad: 11.6 m/s²
  • Zagen met invalzaagblad: 13 m/s²
  • Schrapen: 11.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 7000 - 18000 /min
  • Gereedschapopname: OIS / Starlock-compatibel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen