Dubbele ringsleutel ∙ open ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 11 x 13 ∙ 185.5 mm

Artikelnummer: 612N-11X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612N-11X13
EAN/GTIN 4000896025435
Nummer fabrikant 612N-11X13
L-nummer L60140 1762

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroefverbindingen van leidingen
  • Versterkte uitvoering
  • Licht doorgezet
  • Met zeskant
  • Rechte sleuf
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 11 x 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 185.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.