Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2″ TX TX

Artikelnummer: 6129520
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6129520
EAN/GTIN 4010886612958
Nummer fabrikant 6129520
L-nummer L60160 178

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Ontwerp: In GEDORE blauwe plaatstalen houder
  • Totale breedte [mm]: 210 mm
  • Totale diepte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen