Speciaal verlengstuk 3/8 inch

Artikelnummer: 612950
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 150 mm
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612950
EAN/GTIN 4018754012879
Nummer fabrikant 12250001

Omschrijving

Uitvoering:

Getrapt, met 3/8 inch aandrijfvierkant. Chrome-Alloy-Steel, verchroomd; rondom gepolijst.

T.b.v.:

Kraaienpootsleutel nr. 612900/612920 (niet nr. 612920 gr. 12, 14 en 30 − 46).

Tip:

Geschikte aandrijfgereedschappen zie nr. 635000636000.