Dopsleutelset 1/2″+1/4″ 34-dlg TX

Artikelnummer: 6129440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6129440
EAN/GTIN 4010886612941
Nummer fabrikant 6129440
L-nummer L60160 203

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • Aandrijving vierkant [inch]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Ontwerp: In GEDORE blauwe plaatstalen houder
  • Totale breedte [mm]: 205 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale diepte [mm]: 210 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen