FSL-C voegenzaagblad 450x3,9x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 612893
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612893
EAN/GTIN 9003176128937
Nummer fabrikant 612893

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088F DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 450 x 3,9 x 25,4 mm
  • diameter: 450 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen