Klauwsleutel 46 mm

Artikelnummer: 612800 46
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 46 mm
    Sleutellengte L 315 mm
    Kopdikte h 15 mm
    Boring-⌀ 21 mm
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 612800 46
    EAN/GTIN 4024089010015
    Nummer fabrikant 00380004680

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed, stabiele schacht en sterke bek.

    Toepassing:

    Voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    De bijbehorende wringijzers vindt u onder nr. 621600621800.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen