Momentsleutel ∙ US-STANDAARD ∙ 3 % ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 545 mm ∙ 54.2 – 271.2 ∙ 40 – 200

Artikelnummer: 6127-1CT
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6127-1CT
    EAN/GTIN 4000896025381
    Nummer fabrikant 6127-1CT

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volgens US-standaard
    • Schaalverdeling in lbf.ft
    • ± 3 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
      Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
    • Veilig:
      • Haptisch (korte activatie)
      • Akoestisch (knikelement)
      • Optisch (modellen met signaalknop)
    • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
    • Omschakelratel
    • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
    • 6127-1CT – 6128-1CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
    • Veilig opbergen in Safe Box met zichtvenster
    • Met kalibratiecertificaat en serienummer
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afmetingen / lengte: 545 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.3 kg
    • Nm min.-max.: 54.2 – 271.2 Nm
    • lbf min.-max.: 40 – 200 lbf.ft
    • Afwijking: 3 %
    • Schaalindeling (lbf.ft): 1 lbf.ft
    • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
    • Bedieningskracht min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
    • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
    • Kopdikte a: 19.6 mm
    • Kopbreedte b: 44 mm
    • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen