Ladderdeel geanodiseerd aluminium 10 sporten

Artikelnummer: 61265
op aanvraag
Onbekend
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
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 61265
    EAN/GTIN 4031405612655
    Nummer fabrikant 061265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geleiderbreedte 520 mm
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
    • Afmeting van de trede: 30 x 30 mm
    • Uitvoering met hardloopschoen: Geanodiseerd aluminium en gepolijste aluminium ribben, gegalvaniseerd staal en roestvrijstalen geperforeerde sporten

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 520 mm
    • Kolomhoogte: 60 mm
    • Lengte: 2800 mm
    • Materiaal: Geëloxeerd aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Stapbreedte: 470 mm
    • Uitvoering van stap: sporten