Omschrijving:
stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
Deze dopsleutels kunnen alleen worden gecombineerd met VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U en VDE 4508.
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Lengte inzetstuk: 106,0 mm
- Insteek-Ø Aandrijving: 27 mm
- Totale breedte [mm]: 27 mm
- Totale lengte [mm]: 106 mm
- Gewicht [lbs]: 0.180 pond
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
- Oppervlak: 2-voudig controlegereedschap isolatie
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja