Omschrijving:
GEDORE-vanadium staal 31CrV3
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
de diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Lengte inzetstuk: 54,0 mm
- Inzetstuk Ø 1: 24,5 mm
- Insteek Ø 2: 27,0 mm
- Totale breedte [mm]: 27 mm
- Totale lengte [mm]: 54 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
- Oppervlak: 2-voudig controlegereedschap isolatie, VDE geïsoleerd tot 1000 V
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja