Kantelbakken

Artikelnummer: 6120A
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6120A
EAN/GTIN 4017976161204
Nummer fabrikant 6120A
L-nummer L90070 136

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Kantelbakken kunnen geleegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug. Robuust gelaste constructie van 3-mm-staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren ″A″: met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 2500
Inhoud (liter): 1200
Bakmaat (mm): 1699 x 1157 x 997
Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 1043
Stortzjide hoogte met wielen (mm): 1288
Totale lengte (mm): 1755
Totale breedte (mm): 1222
Totale hoogte (mm): 1127

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen