Omschrijving:
tbv handgebruik, rand gekarteld, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd, draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging ook op moeilijk bereikbare plaatsen, Chroom-Vanadium-staal, optimale krachtoverbrenging ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Kenmerk:
- Uitvoergrootte TX (binnen): T10
- Uitvoergrootte TX (binnenste) [mm]: 2.74 mm
- aandrijfsteun, vierkant [metrisch]: 6.3 mm
- Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 1/4″
- Inschietlengte: 30.5 mm
- schijf met Ø inzetstuk: 12 mm
- totale lengte [mm]: 37 mm
- totale draaihoek: 15 - 20°