Algemene levensmiddelenindustrie rood C58

Artikelnummer: 612018005600C58
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur rot
    Confectiemaat DE 58
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 612018005600C58
    EAN/GTIN 7330509801697
    Nummer fabrikant 612018005600C58

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, 240 g/m²

    Voorsluiting
    Verborgen tweewegs metalen rits

    Afwerking
    Elastische polsband
    Elastiek aan broekbodem

    Details
    Verstelbaar elastiek in taille

    Zakken
    Binnenzakken op de borst, waarvan één met rits in kunststof.

    Wasgoed
    Industriële wasserij EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Overall speciaal aangepast voor de voedingsindustrie die voldoet aan alle hoge normen van klinische hygiëne
    • De werkkleding heeft geen buitenzakken, maar in plaats daarvan zijn er twee interne borstzakken, waarvan één met een kunststof rits
    • De overall heeft een verborgen tweewegrits in kunststof, en voor meer comfort is er een verstelbare elastische taille en elastiek in zowel de mouwen als het uiteinde van de benen
    • Het kan industrieel worden gewassen volgens EN ISO 15797

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen