Dubbele ringsleutel ∙ open ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 13 x 15 ∙ 182 mm

Artikelnummer: 612-13X15
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612-13X15
EAN/GTIN 4000896025121
Nummer fabrikant 612-13X15
L-nummer L60140 109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor slangkoppelingen, wartelmoeren en schroeven
  • Koppen 15° omgezet
  • Bekopening 15° met sleuf
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
Tip: voor werkzaamheden aan remleidingen zie HAZET 612N
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 13 x 15 mm
  • Afmetingen / lengte: 182 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen