Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 0, staal, 0,25 mm

Artikelnummer: 611824-021
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611824-021
EAN/GTIN 4946368281964
Nummer fabrikant 611824-021
L-nummer L40010 2168

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen