Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 150 mm, klasse K, staal

Artikelnummer: 611803-01B
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 150 mm
Tolerantieklasse K
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611803-01B
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368557632
Kopiëren
Nummer fabrikant 611803-01B
Kopiëren
L-nummer L40010 8628
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een houten doos

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen