Eindmaat, metrisch, JCSS certificaat, ISO, klasse 0, staal, 2,4 mm

Artikelnummer: 611740-026
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611740-026
EAN/GTIN 4946368684451
Nummer fabrikant 611740-026

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klasse 0-maatblok met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende dimensionale stabiliteit: Mitutoyo stalen meterblokken zijn uitsluitend vervaardigd van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: de meterblokken kunnen lange tijd worden gebruikt dankzij hun hoge dimensionale stabiliteit De maximaal toegestane lengteveranderingen van meterblokken gedurende een jaar zijn gedefinieerd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd Deze stalen meterblokken bieden een hoogwaardig oppervlak en hebben een hoge sluitkracht.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen