Eindmaat, metrisch, JCSS certificaat, ISO, klasse 0, staal, 2,34 mm

Artikelnummer: 611734-026
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 2,34 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611734-026
EAN/GTIN 4946368684277
Nummer fabrikant 611734-026

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klasse 0-maatblok met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende dimensionale stabiliteit: Mitutoyo stalen meterblokken zijn uitsluitend vervaardigd van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: de meterblokken kunnen lange tijd worden gebruikt dankzij hun hoge dimensionale stabiliteit De maximaal toegestane lengteveranderingen van meterblokken gedurende een jaar zijn gedefinieerd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd Deze stalen meterblokken bieden een hoogwaardig oppervlak en hebben een hoge sluitkracht.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen