Meetblok, metrisch, JCSS certificaat ISO, klasse K, staal, 2,15 mm

Artikelnummer: 611715-016
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
Artikelnummer 611715-016
EAN/GTIN 4946368273846
Nummer fabrikant 611715-016

Omschrijving

Omschrijving:

Dit peilblok van klasse K met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende dimensionale stabiliteit: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal. Hoge betrouwbaarheid: De meterblokken kunnen lange tijd worden gebruikt dankzij hun grote dimensionale stabiliteit. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van de eindmaten gedurende één jaar zijn vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden zonder problemen in acht genomen. Deze stalen profielblokken bieden een oppervlak van hoge kwaliteit en hebben een grote sluitkracht.

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen