Kunststof klemhouder met afsluitklep 11

Artikelnummer: 611700 11
op aanvraag
Op voorraad
1.795 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor aantal sleutels 11
Materiaal Kunststof
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611700 11
EAN/GTIN 4045197335210
Nummer fabrikant 611700 11

Omschrijving

Uitvoering:

kunststof, zelfklemmend.
Met afsluitklep (transportbeveiliging) en uitklapbare draaggreep. Afsluitklep eenvoudig afneembaar, klemhouder ook geschikt voor wandmontage. Voor steeksleutels en steekringsleutels.

T.b.v.:

Sleutelmaten: 6 − 32 mm