Maatblok, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, klasse K, staal, 1,45 mm

Artikelnummer: 611605-016
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611605-016
EAN/GTIN 4946368253947
Nummer fabrikant 611605-016
L-nummer L40010 15159

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse K met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar De maximale toegestane lengteveranderingen van eindmaten over een jaar zijn gedefinieerd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen